SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82965 PRESA INC.IP67 2P 32A 24V 50HZ - 82965

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 0 A
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett
Bemessungsspannung - 20...25 V
Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3303430829652
Artikelnummer
SNR82965
Herstellernummer
82965
Hersteller
SNR
IEC-Stromstärke:
32 A
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
0 A
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
Bemessungsspannung:
20...25 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Polzahl:
2
Uhrzeit-Stellung:
0 h
Kennfarbe:
violett
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein
Flanschmaß vertikal:
65 mm
Bohrlochabstand vertikal:
0 mm
Flanschmaß horizontal:
65 mm
Bohrlochabstand horizontal:
77 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie