SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82953 PRESA INC.IP67 2P 16A 48V 50HZ - 82953

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß
Bemessungsspannung - 40...50 V
Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz
Polzahl - 2
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3303430829539
Artikelnummer
SNR82953
Herstellernummer
82953
Hersteller
SNR
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) weiß
Bemessungsspannung:
40...50 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Polzahl:
2
Kennfarbe:
weiß
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein
Flanschmaß vertikal:
65 mm
Flanschmaß horizontal:
65 mm
Bohrlochabstand horizontal:
52 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


