SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82366 SPINA MOB.IP67 2PT 32A 24V 50HZ - 82366

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 0 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett
Uhrzeit-Stellung - 0 h
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3303430823667
Artikelnummer
SNR82366
Herstellernummer
82366
Hersteller
SNR
IEC-Stromstärke:
32 A
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
0 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
Uhrzeit-Stellung:
0 h
Kennfarbe:
violett
RAL-Nummer:
0
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


