SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82353 SPINA MOB.IP67 2P 16A 48V 50HZ - 82353

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 2
Uhrzeit-Stellung - 12 h
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3303430823537
Artikelnummer
SNR82353
Herstellernummer
82353
Hersteller
SNR
Spannung nach EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) weiß
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
2
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Kennfarbe:
weiß
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
0
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


