Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56515 VIGIREX RH197M 48 VCA 24/130 VCC - 56515

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56515 VIGIREX RH197M 48 VCA 24/130 VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Funktion - für gemischte Netze

  • Externe Stromversorgung erforderlich - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

65 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480359729

Artikelnummer

SNR56515

Herstellernummer

56515

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Funktion:

für gemischte Netze

Externe Stromversorgung erforderlich:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

48...48 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

48...48 V

Versorgungsspannung DC:

24...130 V

Spannungsmessbereich:

0...1000 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...400 Hz

Strommessbereich:

0.015...60 mA

Ansprechwert Stromstärke 1:

0.03...30 mA

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

4.82 s

Anzeige des Differenzstroms:

nein

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48...48 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48...48 V

Betriebsspannung DC:

24...130 V

Bemessungsschaltstrom:

8 A

Breite:

71.2 mm

Höhe:

98.7 mm

Tiefe:

65.8 mm

RH197M è un relè di protezione differenziale per montaggio su guida DIN. Protegge da contatti diretti o indiretti, pericoli di incendio e motori. Misura la corrente differenziale in un impianto elettrico attraverso il toroide associato. Fa scattare l'interruttore di circuito associato quando viene superata la corrente di funzionamento residua impostata. La tensione di alimentazione operativa è compresa tra 30VDC e 130 V DC, o 48VAC a 50/60Hz. La sensibilità della corrente è selezionabile con 19 soglie da30 mA a 30 A. Il ritardo è selezionabile con 7 impostazioni da istantanee a 4,5 s. L'allarme è impostato da Dip switch a 50% o 100% di IDn. Un selettore sceglie tra reset manuale locale o reset automatico dopo risoluzione di un guasto. La tensione del sistema di distribuzione monitorata è fino a 1000 V CA a 50/60/400 Hz. È installato su una guida DIN all'interno di un quadro e il grado di protezione è IP40. Deve essere associato a un toroide compatibile Schneider Electric.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie