SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56290 VIGIREX RH99P 12/24VCA 12/48VCC R.A - 56290

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - für gemischte Netze
Ansprechwert Stromstärke 1 - 0.03...30 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klammeranschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
49 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3303430562900
Artikelnummer
SNR56290
Herstellernummer
56290
Hersteller
SNR
Funktion:
für gemischte Netze
Ansprechwert Stromstärke 1:
0.03...30 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klammeranschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
12...24 V
Versorgungsspannung DC:
12...48 V
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
4.82 s
Anzeige des Differenzstroms:
nein
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
78 mm
Externe Stromversorgung erforderlich:
ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
12...24 V
Spannungsmessbereich:
0...1000 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...400 Hz
Strommessbereich:
0.015...60 mA
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
12...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
12...24 V
Betriebsspannung DC:
12...48 V
Bemessungsschaltstrom:
8 A
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


