SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56192 VIGIREX RH99M 110/130VCA R.A - 56192

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - für Wechselstromnetze
Ansprechwert Stromstärke 1 - 0.03...30 mA
Ansprechwert Stromstärke 2 - 0...30000 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
69 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3303430561927
Artikelnummer
SNR56192
Herstellernummer
56192
Hersteller
SNR
Funktion:
für Wechselstromnetze
Ansprechwert Stromstärke 1:
0.03...30 mA
Ansprechwert Stromstärke 2:
0...30000 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
110...130 V
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
4.82 s
Anzeige des Differenzstroms:
nein
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
54 mm
Höhe:
97 mm
Tiefe:
74 mm
Externe Stromversorgung erforderlich:
ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
110...130 V
Spannungsmessbereich:
0...1000 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...400 Hz
Strommessbereich:
0.015...60 mA
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110...130 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110...130 V
Bemessungsschaltstrom:
8 A
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


