Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56053 TOROIDE RETTANGOLARE 280X115 X VIGIREX

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56053 TOROIDE RETTANGOLARE 280X115 X VIGIREX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 1600 A

  • Öffnungsdurchmesser - 280 mm

  • Geeicht - ja

  • Schnappbefestigung - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430560531

Artikelnummer

SNR56053

Herstellernummer

56053

Hersteller

SNR

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

1600 A

Öffnungsdurchmesser:

280 mm

Geeicht:

ja

Schnappbefestigung:

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

3

Questo toroide è dedicato ai relè di monitoraggio e protezione della corrente residua Vigirex. Le dimensioni interne del toroide sono 280 mm x 155 mm e il peso è 11 kg. La dimensione del cablaggio deve essere compresa tra 0,5 e 2,5 mm². La lunghezza del cablaggio non deve superare i 10 m. Consente la misurazione di una corrente nominale fino a 1600A per i relè di protezione e monitoraggio Vigirex. La sensibilità Vigirex deve essere impostata su 300 mA.