pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56053 TOROIDE RETTANGOLARE 280X115 X VIGIREX

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56053 TOROIDE RETTANGOLARE 280X115 X VIGIREX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 1600 A

  • Diametro dell'apertura - 280 mm

  • Calibrato -

  • Fissaggio a scatto - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430560531

Codice prodotto

SNR56053

Cod. produttore

56053

Produttore

SNR

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

1600 A

Diametro dell'apertura:

280 mm

Calibrato:

Fissaggio a scatto:

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

3

Questo toroide è dedicato ai relè di monitoraggio e protezione della corrente residua Vigirex. Le dimensioni interne del toroide sono 280 mm x 155 mm e il peso è 11 kg. La dimensione del cablaggio deve essere compresa tra 0,5 e 2,5 mm². La lunghezza del cablaggio non deve superare i 10 m. Consente la misurazione di una corrente nominale fino a 1600A per i relè di protezione e monitoraggio Vigirex. La sensibilità Vigirex deve essere impostata su 300 mA.