SCHNEIDER ELECTRIC - SNR490NTW00040 CAVO ETHERNET TWISTED PAIR RJ45 40M - 490NTW00040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - SF/UTP
Kategorie - 7A (TIA)
Länge - 40 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(4)
Packung
1 ST
EAN
3595862002219
Artikelnummer
SNR490NTW00040
Herstellernummer
490NTW00040
Hersteller
SNR
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
7A (TIA)
Länge:
40 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Mantel-Farbe:
grün
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
weiß
Ausführung flammwidrig:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Kabelkonstruktion:
1x4
AWG-Querschnitt:
24
Pinbelegung:
1:1
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


