Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48492 Ausschaltspule MX, unverz., 48VDC/AC, 50 - 48492

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48492 Ausschaltspule MX, unverz., 48VDC/AC, 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48...60 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 48...60 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48...60 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Terziario Industriale

EAN

3303430484929

Artikelnummer

SNR48492

Herstellernummer

48492

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

48...60 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

48...60 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

48...60 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Motorschutzschalter:

ja

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Sganciatore tensione MX, 48 V CC/CA 50/60 Hz. nome abbreviato: MX - tipo di prodotto o componente: bobina di sgancio - applicazione: controllo - tipo sganciatore voltmetrico: Bobina di sgancio - tensione di comando [Uc]: 48 V CA, 48...60 V CC.