SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48459 Ausschaltspule mit Fernmelder MX com, un - 48459

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48...60 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 48...60 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48...60 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Terziario Industriale
EAN
3303430484592
Artikelnummer
SNR48459
Herstellernummer
48459
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
48...60 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
48...60 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
48...60 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Geeignet für Überlastrelais:
nein


