Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47280 MLOGIC 2.0E NT/NW FISSO (COM INCLUSA) - 47280

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47280 MLOGIC 2.0E NT/NW FISSO (COM INCLUSA)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Motorschutzes - elektronischer Auslöser

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 6300 A

  • Bemessungsschaltstrom - 6300 A

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 252...6300 A

  • Kurzschlussauslöserfunktion - unverzögert

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480344732

Artikelnummer

SNR47280

Herstellernummer

47280

Hersteller

SNR

Ausführung des Motorschutzes:

elektronischer Auslöser

Bemessungsdauerstrom Iu:

6300 A

Bemessungsschaltstrom:

6300 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

252...6300 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

unverzögert

Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:

378...6300 A

Mit Erdschlussschutzfunktion:

nein

Externe Stromversorgung erforderlich:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

53.6 mm

Höhe:

199.5 mm

Tiefe:

67.5 mm

Mlogic 2,0E NT/NW fisso (COM inclusa). gamma prodotto: Masterpact NW, Masterpact NT - tipo di prodotto o componente: unità di controllo - compatibilità gamma: Masterpact NT06...16, Masterpact NW40b...63, Masterpact NW08...40 - applicazione: distribuzione- numero di poli: 3P, 4P - tipo di rete: CA - frequenza di rete: 50/60 Hz - nome sganciatore: Micrologic 2.0 E - tecnologia sganciatore: elettronico - funzioni di protezione sganciatore: protezione di base - calibro sganciatore: 630 A ( 50 °C ), 1250 A (50 °C ), 800 A ( 50 °C ), 2000 A ( 50 °C ), 4000 A ( 50 °C ), 6300 A ( 50 °C ), 1000 A ( 50 °C ), 1600 A ( 50 °C ), 2500 A ( 50 °C ), 3200 A ( 50 °C ), 5000 A ( 50 °C ) - tipo di protezione: protezione da sovraccarico (prolungato), protezione da cortocircuito istantanea.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie