Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33885 2 CONTATTI ANTICIP. CHIUSURA X ESTR - 33885

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33885 2 CONTATTI ANTICIP. CHIUSURA X ESTR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3303430338857

Artikelnummer

SNR33885

Herstellernummer

33885

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

4 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung:

integrierbar

Montageart:

sonstige

Fassung:

ohne

Contatto ausiliario - 2 OC apertura anticipata - NS630b..1600 - Estraibile

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie