SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33738 ATTACCHI ORIZ INF 4P TELAIO NS/NT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3303430337386
Artikelnummer
SNR33738
Herstellernummer
33738
Hersteller
SNR
Tali accessori sono connettori posteriori orizzontali per dispositivi a 4 poli Compact NS da 630b a 1600 e Masterpact NT da 06 a 16. Sono adattati sul telaio del dispositivo estraibile. Tali terminali di collegamento posteriori orizzontali sono progettati per il montaggio in basso . Possono essere collegati direttamente a barre piatte o bordate a seconda della posizione dei connettori. Il cavo con connettori può essere adattato tramite alcuni accessori. Il passo è di 70 mm e la larghezza del terminale è di 44 mm. Sono venduti in set di 4 elementi.