Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33723 TELAIO FISSO 3P NS/NT1600

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33723 TELAIO FISSO 3P NS/NT1600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 1600 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - nein

  • Ausführung als Einbaugerät - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430337232

Artikelnummer

SNR33723

Herstellernummer

33723

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom In:

1600 A

Polzahl:

3

Ausführung als Sammelschienenadapter:

nein

Ausführung als Einbaugerät:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Si tratta di un telaio per interruttori e interruttori sezionatori estraibili a 3 poli Compact NS e Masterpact NT . Il telaio è adatto per gli interruttori estraibili Compact NS 1600 N/H e Compact NS da 630b a 1000 L. Il telaio è adatto per gli interruttori sezionatori estraibili Compact NS 1600 NA. Il telaio è adatto per gli interruttori estraibili Masterpact NT 16 H1/H2 e Masterpact NT da 06 a 10 L1. Il telaio è adatto per gli interruttori sezionatori estraibili Masterpact 16 HA. Questo telaio multifunzione è particolarmente adatto per i dispositivi in ingresso. Consente il collegamento e lo sgancio del dispositivo tramite una porta, utilizzando una manovella che può essere riposta nel telaio. Indica tre posizioni del dispositivo (collegato, test e scollegato) che sono segnalate localmente da un indicatore di posizione o a distanza da un interruttore a carrello. Abilita comandi di accensione (ON) e spegnimento (OFF) dell'interruttore tramite un pannello anteriore della scheda di commutazione. Il telaiodispone di numerose possibilità di bloccaggio. Una protezione da disaccoppiamento garantisce che l'interruttore sia installato solo su un telaio con caratteristiche compatibili. Il telaio è adatto a dispositivi a 3 poli.