Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33693 Motormechanismus, MCH, 200-250 V DC - 33693

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33693 Motormechanismus, MCH, 200-250 V DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200...250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Terziario Industriale

EAN

3303430336938

Artikelnummer

SNR33693

Herstellernummer

33693

Hersteller

SNR

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

200...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Meccanismo a motore, MCH, 200...250 V CC. nome abbreviato: modulo meccanismo motore - tipo di prodotto o componente: motore - applicazione: carica molle automatico - Corrente nominale [In]: 1000 A, 1250 A, 1600 A, 630 A, 800 A. Benefici: .. Applicazioni:.. Benefici: .. Applicazioni: Protezione delle reti elettriche Protezione motori..