SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33670 Unterspannungsausl. MN, 100-130VDC/AC, 5 - 33670

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...130 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 100...130 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100...130 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Terziario Industriale
EAN
3303430336709
Artikelnummer
SNR33670
Herstellernummer
33670
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
100...130 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
100...130 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
100...130 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Verzögert:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Geeignet für Überlastrelais:
nein


