Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33660 Arbeitsstromausloser/Einschaltspule MX o - 33660

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33660 Arbeitsstromausloser/Einschaltspule MX o

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48...60 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 48...60 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48...60 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Terziario Industriale

EAN

3303430336600

Artikelnummer

SNR33660

Herstellernummer

33660

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

48...60 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

48...60 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

48...60 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Motorschutzschalter:

ja

Geeignet für Überlastrelais:

nein

This is a MX shunt trip release for Compact NS 630b to Compact NS 3200 devices. Its rated voltage is 48VDC to 60VDC or 48VAC 50/60Hz. It is an auxiliary used for emergency off or remote opening applications. This auxiliary opens the circuit breaker when the control voltage Un rises above 70% of its rated voltage Un. It complies with IEC 60947-2 standard. Compact NS 630b to Compact NS 3200 device can be equipped with 1 MX or 1 MN auxiliary.