Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33514 MLOGIC 7.0A NS FISSO

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33514 MLOGIC 7.0A NS FISSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 252...3200 A

  • Polzahl - 4

  • Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430335146

Artikelnummer

SNR33514

Herstellernummer

33514

Hersteller

SNR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

252...3200 A

Polzahl:

4

Kurzschlussauslöserfunktion:

verzögert

Micrologic 7.Lo 0A (amperometro) è uno sganciatore elettronico utilizzato sugli interruttori Compact da NS630b a NS3200. L'unità di controllo è dotata di una protezione selettiva e contro le perdite di terra ed è progettata per proteggere circuiti e carichi di alimentazione. Integra una protezione regolabile di lungo ritardo contro i sovraccarichi. Fornisce inoltre una protezione regolabile di corto ritardo e una protezione istantanea contro i cortocircuiti. Il Micrologic 7.0A offre una protezione da dispersione di terra residua regolabile. Il Micrologic 7.0A indica i sovraccarichi con un allarme LED. Permette di visualizzare la causa dello sgancio attraverso altri 4 LED. Il Micrologic 7.0A include uno schermo LCD digitale che visualizza i valori di corrente RMS con una precisione dell' 1,5%. L'unità di sgancio può essere associata a un blocco interruzione Compact NS.