Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33008 CONTATTO BASSO LIV. SD NS FISSO - 33008

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 2 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3303430330080

Artikelnummer

SNR33008

Herstellernummer

33008

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

2 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

integrierbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

1

It is a single low-level auxiliary contact that provides SD remote information of the circuit breaker status. The SD contact (trip indication) indicates that the circuit breaker has tripped. There is one auxiliary contact model for OF, SD or SDE information, depending on where it is fitted in the device. This auxiliary is a common point changeover type contact with 1 normally open contact and 1 normally closed contact. The rated current is 5A and the minimum load is 1mA at 4 VDC. Utilization categories are AC12/AC13/DC12/DC14. Compact NS 630b to 3200 can be equipped with 1 SD auxiliary contact. It complies with IEC 60947-5-1 standard.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie