Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR31055 Drehantrieb mit Turkupplung fur Netzumsc - 31055

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR31055 Drehantrieb mit Turkupplung fur Netzumsc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Griff rot/gelb - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Terziario Industriale

EAN

3303430310556

Artikelnummer

SNR31055

Herstellernummer

31055

Hersteller

SNR

Mit Griff rot/gelb:

nein

Die Schalter ComPact INS und INV sind Lasttrennschalter mit Drehantrieb. Alle Lasttrennschalter ComPact INS/INV sind geeignet zur Trennung, wie in den Normen IEC 60947-1 und 3 definiert. Die mechanische Bauform der Schalter ComPact stellt sicher, dass die Position des Antriebs immer die Position des Hauptschalters widerspiegelt. die Trennstellung entspricht der Position O (OFF). Der betätigte Antrieb kann nicht die Position OFF anzeigen, wenn der Schalter geöffnet ist. Die Verriegelung in der Position OFF ist nicht möglich, wenn der Schalter geöffnet ist. Gebrauchskategorie AC21A, AC22A und AC23A.