Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR29472 PIASTRA ACP CON UA 220/240VCA

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR29472 PIASTRA ACP CON UA 220/240VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Hilfskontakte anbaubar - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430294726

Artikelnummer

SNR29472

Herstellernummer

29472

Hersteller

SNR

Hilfskontakte anbaubar:

ja

È un sistema di commutazione della sorgente controllato a distanza per i dispositivi Compact NSX, Compact NS e Masterpact. È composto da una piastra ACP e da un controllore automatico UA. Questo ACP fornisce in un'unica unità la protezione del controllore, il controllo e il collegamento ai dispositivi. Il controllore UA viene utilizzato per creare un trasferimento da una sorgente all'altra a seconda della presenza o meno di tensione UN sulla sorgente "normale". Il controllore UA integra anche l'avvio di un gruppo generatore, il distacco e il collegamento di circuiti non prioritari, il trasferimento alla sorgente di “sostituzione” in caso di guasto di una delle fasi della sorgente “normale”. La tensione di alimentazione è da 220VAC a 240VAC 5060 Hz.