SCHNEIDER ELECTRIC - SNR29472 Controllore interfaccia e automatico - ACP + UA - 220..240 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Hilfskontakte anbaubar - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430294726
Artikelnummer
SNR29472
Herstellernummer
29472
Hersteller
SNR
Hilfskontakte anbaubar:
ja
È un sistema di commutazione della sorgente controllato a distanza per i dispositivi Compact NSX, Compact NS e Masterpact. È composto da una piastra ACP e da un controllore automatico UA. Questo ACP fornisce in un'unica unità la protezione del controllore, il controllo e il collegamento ai dispositivi. Il controllore UA viene utilizzato per creare un trasferimento da una sorgente all'altra a seconda della presenza o meno di tensione UN sulla sorgente "normale". Il controllore UA integra anche l'avvio di un gruppo generatore, il distacco e il collegamento di circuiti non prioritari, il trasferimento alla sorgente di “sostituzione” in caso di guasto di una delle fasi della sorgente “normale”. La tensione di alimentazione è da 220VAC a 240VAC 5060 Hz.