Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR29470 PIASTRA ACP CON BA 220/240VCA

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR29470 PIASTRA ACP CON BA 220/240VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Hilfskontakte anbaubar - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430294702

Artikelnummer

SNR29470

Herstellernummer

29470

Hersteller

SNR

Hilfskontakte anbaubar:

ja

È un sistema di commutazione della sorgente controllato a distanza per i dispositivi Compact NSX, Compact NS e Masterpact. È composto da una piastra ACP e da un controllore BA integrato. Questo ACP fornisce in un'unica unità la protezione del controllore, il controllo e il collegamento ai dispositivi. Il controllore BA viene utilizzato per creare un sistema di commutazione della sorgente semplice che passa da una sorgente all'altra a seconda della presenza di tensione UN sulla sorgente "normale". Il controllore BA è generalmente utilizzato per gestire due fonti permanenti. La tensione di alimentazione è da 220VAC a 240VAC 5060 Hz.