SCHNEIDER ELECTRIC - SNR29470 Controllore interfaccia e automatico - ACP + BA - 220..240 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Hilfskontakte anbaubar - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430294702
Artikelnummer
SNR29470
Herstellernummer
29470
Hersteller
SNR
Hilfskontakte anbaubar:
ja
È un sistema di commutazione della sorgente controllato a distanza per i dispositivi Compact NSX, Compact NS e Masterpact. È composto da una piastra ACP e da un controllore BA integrato. Questo ACP fornisce in un'unica unità la protezione del controllore, il controllo e il collegamento ai dispositivi. Il controllore BA viene utilizzato per creare un sistema di commutazione della sorgente semplice che passa da una sorgente all'altra a seconda della presenza di tensione UN sulla sorgente "normale". Il controllore BA è generalmente utilizzato per gestire due fonti permanenti. La tensione di alimentazione è da 220VAC a 240VAC 5060 Hz.