Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR21129 Sganciatore minima tensione MN 220/240Vca per P25M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Geeignet für Motorschutzschalter - ja

  • Geeignet für Lastschalter - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430211297

Artikelnummer

SNR21129

Herstellernummer

21129

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

220...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Geeignet für Motorschutzschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Sganciatore di minima tensione MN, da montare sul lato destro dell'interruttore. Comanda l'apertura dell'interruttore P25M al quale è associato quando il valore della sua tensione di alimentazione decresce.