SCHNEIDER ELECTRIC - SNR18727 INT. MAGNETOT. NG125H 3P C 32A 36KA - 18727

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einbautiefe - 47 mm
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 3
Anzahl der abgesicherten Pole - 3
Bemessungsstrom - 32 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
78 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3303430187271
Artikelnummer
SNR18727
Herstellernummer
18727
Hersteller
SNR
Einbautiefe:
47 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
3
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung:
415 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
8 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
0 kA
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
0 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
70 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
36 kA
Frequenz:
50...60 Hz
Verlustleistung:
3.8 W
Energiebegrenzungsklasse:
0
Unterputzmontage:
nein
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Überspannungskategorie:
4
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
4.5
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-30...70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...50 mm²
Explosionsgeschützt:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


