Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR14813 PETTINE COLLEGAMENTO 48 PASSI 3P PER NG1 - 14813

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR14813 PETTINE COLLEGAMENTO 48 PASSI 3P PER NG1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 5

  • Teilungsmaß - 27 mm

  • Querschnitt - 16 mm²

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3303430148135

Artikelnummer

SNR14813

Herstellernummer

14813

Hersteller

SNR

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

3

Geeignet für Anzahl Geräte:

5

Teilungsmaß:

27 mm

Querschnitt:

16 mm²

Länge:

405 mm

Zuschneidbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

22

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Isoliert:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

500 V

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Farbe:

weiß

Pettine collegamento 48 passi 3 poli per NG1. gamma: Acti 9 - tipo di prodotto o componente: pettine di distribuzione - categoria accessori: accessorio di collegamento. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma G contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti i componenti (interruttori, sistemi sbarre, ripartitori, connessioni prefabbricate, etc.) sono dimensionate e coordinate per il funzionamento congiunto. Prisma G permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze.L'affiancamento di più involucri è semplice grazie alle cassette di estensione. Prisma G può essere aggiornato facilmente in qualsiasi momento mantenendo le performance originali, grazie al suo design prefabbricato e modulare.... Applicazioni: Scuole Piccoli negozi Alberghi Piccole aziende Uffici Laboratori Assistenza sanitaria (Ospedali e cliniche) Supermercati.. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: La soluzione è nel quadro di distribuzione. La versione con spia integrata indica se la linea è alimentata. L'associazione di contatti ausiliari riporta a distanza lo stato dei contatti.... Applicazioni: Gli interruttori non automatici I sono utilizzati come interruttori generali di un quadro elettrico. Effettuano l'apertura e la chiusura di circuiti sotto carico già protetti contro le correnti di cortocircuito e sovraccarico....

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie