Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10354 Modulo interfaccia Mureva Enclosures IP65 4 aperture

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10354 Modulo interfaccia Mureva Enclosures IP65 4 aperture

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 5

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303430103547

Artikelnummer

SNR10354

Herstellernummer

10354

Hersteller

SNR

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

5

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

138 mm

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

610 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

160 mm

Mit Schloss:

nein

Anbaumöglichkeit:

ja

Mit Montageplatte:

nein

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

7035

EMV-Ausführung:

nein

Modulo interfaccia Kaedra IP65 4 aperture. tipo di prodotto o componente: contenitore a tenuta stagna - tipo di cassetta: involucro per prese e spine - accessori forniti con la cassetta: 1 piastra prese corrente 65 x 85, 4 piastre per comandi pulsante. Benefici: .. Applicazioni: ..