SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10353 MUREVA ENCLOSURESIP65 MOD INTERF 3 APERT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 5
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
Sistemi di Installazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430103530
Artikelnummer
SNR10353
Herstellernummer
10353
Hersteller
SNR
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
5
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
138 mm
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
460 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
160 mm
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
ja
Einbautiefe:
0 mm
Mit Montageplatte:
nein
Innentiefe:
0 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
7035
EMV-Ausführung:
nein