Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10352 Quadro parete Mureva Enclosures IP65 + interfaccia 3 file 36 moduli 4 aperture

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10352 Quadro parete Mureva Enclosures IP65 + interfaccia 3 file 36 moduli 4 aperture

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Breite in Teilungseinheiten - 18

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303430103523

Artikelnummer

SNR10352

Herstellernummer

10352

Hersteller

SNR

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

18

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

448 mm

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

610 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

160 mm

Mit Schloss:

nein

Anbaumöglichkeit:

ja

Einbautiefe:

0 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

Zylinder

Innentiefe:

88 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

7035

EMV-Ausführung:

nein

Questo mini Mureva sagno per dispositivi modulari è dotato di portellina verde trasparente. Consente il montaggio di dispositivi modulari fino a 12 moduli da 18 mm su 3 file, una presa di alimentazione da 65 mm x 85 mm e quattro pulsanti. Le dimensioni della scatola sono (W) 448 mm x (H) 200 mm x (D) 160 mm. La corrente nominale è 125 A. La classe di isolamento elettrico è la classe II (doppio isolamento). Il grado di protezione agli urti meccanici è IP65 e IK09. La resistenza al fuoco è 650°C. Il coloredell'involucro è grigio chiaro (RAL 7035). La temperatura di funzionamento è compresa tra-25°C e 60°C. Il presente involucro è conforme a IEC 60439-3. È dotato di tre kit di marcatura, tre cinghie di cablaggio. Viene fornito anche con una piastra per la presa di alimentazione da 65 mm x 85 mm e quattro piastre per i comandi dei pulsanti.