SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10343 MUREVA ENCLOSURES QUADRO IP65 2X18 36MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 18
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3303430103431
Artikelnummer
SNR10343
Herstellernummer
10343
Hersteller
SNR
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
18
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
448 mm
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
460 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
160 mm
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
ja
Einbautiefe:
0 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
Zylinder
Innentiefe:
88 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
7035
EMV-Ausführung:
nein