Startseite
Nicht mehr in Produktion

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08371 2 PANNELLI ALTO/BASSO L600

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08371 2 PANNELLI ALTO/BASSO L600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 545 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Tiefe - 230 mm

  • Farbe - weiß

  • Geeignet für Außenaufstellung - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430083719

Artikelnummer

SNR08371

Herstellernummer

08371

Hersteller

SNR

Breite:

545 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

230 mm

Farbe:

weiß

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Gehäusebautiefe:

260 mm

Geeignet für Bodenbeplankung:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

9001

Mit Kabeleinführung:

ja

Prisma Plus - Sistema G - Cass. parete - Piastre mtg. sup./inf. - Larg. = 600 mm . Tipo di componente o prodotto: Piastre superiori e inferiori. Applicazione spec. prodotto: Per montare un'estensione di una cassetta. Quantità per confezione: 2