SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08371 2 PANNELLI ALTO/BASSO L600


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 545 mm
Altezza - 50 mm
Profondità - 230 mm
Colore - Bianco
Installabile all'esterno - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Prisma Plus Sistema G
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430083719
Codice prodotto
SNR08371
Cod. produttore
08371
Produttore
SNR
Larghezza:
545 mm
Altezza:
50 mm
Profondità:
230 mm
Colore:
Bianco
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
600 mm
Adatto per pannelli tetto:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
260 mm
Adatto per pannelli pavimento:
sì
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Con sfiato:
no
Numero RAL:
9001
Con ingresso cavi:
sì