Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M5104R50 CAVO MOTORE 4X10 MMQ, 5M, CONN. M40 - VW3M5104R50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 5 m

  • Leiternennquerschnitt - 10 mm²

  • Anschluss 1 - Profilstecker (CEE 7/17)

  • Ader-Zahl - 6

  • Anschluss 2 - Aderendhülse

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

340 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3389119210959

Artikelnummer

SNRVW3M5104R50

Herstellernummer

VW3M5104R50

Hersteller

SNR

Länge:

5 m

Leiternennquerschnitt:

10 mm²

Anschluss 1:

Profilstecker (CEE 7/17)

Ader-Zahl:

6

Anschluss 2:

Aderendhülse

Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Schutzart (IP):

sonstige

Temperaturbeständigkeit:

-40...80 °C

Mit Schutzleiter:

nein

Steckverbindersystem systemgebunden:

nein

Nennspannung:

200...600 V

Spiralleitung:

nein

Mit Schnurschalter:

nein

Frequenz:

50...60 Hz

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Cavo di alimentazione, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRVW3M5104R50 - CAVO MOTORE 4X10 MMQ 5M CONN. M40

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie