Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04163 4 BARRE FILETTATE 400A L1000 - LVS04163

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04163 4 BARRE FILETTATE 400A L1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481870261

Artikelnummer

SNRLVS04163

Herstellernummer

LVS04163

Hersteller

SNR

Sbarre di distribuzione progettate per l'uso in impianti di distribuzione elettrica e compatibili con PrismaSeT P e armadi per PrismaSeT G. 4 sbarre filettate progettate per l'uso in sistemi di distribuzione elettrica. Fa parte del Linergy BS ed è adattoper correnti fino a 400 A. I busbar sono realizzati in rame e hanno una lunghezza di 1000 mm. Compatibile con una varietà di sensori e utilizzabile in una vasta gamma di applicazioni, tra cui industriale, commerciale e residenziale.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie