Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR18896 INT. AUT. NG125NA 4P 125A - 18896

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR18896 INT. AUT. NG125NA 4P 125A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - nein

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - ja

  • Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - nein

  • Ausführung als Wendeschalter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

165 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3303430188964

Artikelnummer

SNR18896

Herstellernummer

18896

Hersteller

SNR

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Schalter:

4

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

500 V

Bemessungsbetriebsspannung:

500...500 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

125 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

1.5 kA

Polzahl:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Spannungsauslöser optional:

ja

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Verriegelbar:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

schwarz

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Breite:

108 mm

Höhe:

103 mm

Tiefe:

81 mm

Breite in Teilungseinheiten:

6

Acti9 NG125NA è un sezionatore a bassa tensione con sgancio libero per il funzionamento e la rottura sotto carico. Ha 4P con 4 poli protetti. La sua corrente nominale è di 1250A a 500V CA. Può essere montato su guida DIN per l'installazione modulare. La sua larghezza è di 12 moduli da 9 mm. Il grado di protezione è IK05 e IP20, diventa IP40 una volta inserito nell'armadio modulare. È particolarmente adatto alla linea feeder in ingresso per armadio modulare con interruzione remota (ad es. interruzione di emergenza). La sua durata operativa è migliorata grazie a una buona capacità di resistenza alla sovratensione, elevate prestazioni di limitazione e una chiusura rapida indipendente dalla velocità dell'azionamento della leva as catto. Un pulsante di prova consente di verificare il funzionamento soddisfacente del meccanismo di sgancio. È dotato di un indicatore di intervento dell'interruttore e il controllo manuale centrale ha 3 posizioni (ON, scattato per guasto, aperto). La presenza della striscia verde garantisce l'apertura fisica dei contatti e consente di eseguire le operazioni sul circuito a valle in totale sicurezza. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 60947-3.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie