SCHNEIDER ELECTRIC - MDTSR71G2LHJ6Z6A000 SM AIRSET 24KV GAM2 16KA - SR71G2LHJ6Z6A000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000005817540
Artikelnummer
MDTSR71G2LHJ6Z6A000
Herstellernummer
SR71G2LHJ6Z6A000
Hersteller
MDT
SM AirSeT Unità GAM2 24kV-16kA-630A_IAC A-FL 12.5kA 1s | Kit 3 sensori wireless rilevazione termica arrivo-partenza cavi TH 110 | Presenza di tensione VDIS standard US da 13,8 a 20 kV | Cella bassa tensione da 375 x 450mm comprensiva di resistenza anticondensa 50W-220V-50Hz regolata da termostato e protetta da interruttore | Senza toroide omopolare