SCAME PARRE SPA - SCASCM560MI7W-NB PRESA INTERBL. 60A 4P 5W 7H - SCM560MI7W-NB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 60 A
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 7 h
Kennfarbe - rot
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
229 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001636308845
Artikelnummer
SCASCM560MI7W-NB
Herstellernummer
SCM560MI7W-NB
Hersteller
SCA
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Hilfskontakte
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Absicherung:
ohne
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein