Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM520MI7W-C PRESA INTERBLOCCATA

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM520MI7W-C PRESA INTERBLOCCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 20 A

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 7 h

  • Kennfarbe - rot

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636318394

Artikelnummer

SCASCM520MI7W-C

Herstellernummer

SCM520MI7W-C

Hersteller

SCA

UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):

20 A

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Schalter:

mechanische Verriegelung

Absicherung:

ohne

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

20A 4P 5W 7h 3ØY277/480V 130X460MM Morsetti a vite