pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCASCM520MI7W-C PRESA INTERBLOCCATA

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCASCM520MI7W-C PRESA INTERBLOCCATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme UL/CSA) - 20 A

  • Numero di poli - 5

  • Riferimento orario - 7 h

  • Colore identificativo - Rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636318394

Codice prodotto

SCASCM520MI7W-C

Cod. produttore

SCM520MI7W-C

Produttore

SCA

Amperaggio (norme UL/CSA):

20 A

Numero di poli:

5

Riferimento orario:

7 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore:

Interblocco meccanico

Protezione:

Nessuno

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

20A 4P 5W 7h 3ØY277/480V 130X460MM Morsetti a vite