Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM520C7W PRESA MOBILE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM520C7W PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 5

  • Kennfarbe - rot

  • UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 20 A

  • Uhrzeit-Stellung - 7 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636226439

Artikelnummer

SCASCM520C7W

Herstellernummer

SCM520C7W

Hersteller

SCA

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

5

Kennfarbe:

rot

UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):

20 A

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

SCM520C7W PRESA VOL. 20A 4P 5W IP67 7h. Grado di protezione: IP67. Serie commerciale: Serie EUREKA[PIN&SLEEVE]. Uscita cavo: PRESSACAVO. Corrente nominale: 20A. Poli: 4P 5W. Tensione nominale: 480V. Colore: ROSSO. Riferimento Orario: 7h.