SCAME PARRE SPA - SCASCM5100R5W PRESA FISSA 100A 4P 5W 5H IP67 - SCM5100R5W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 5
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung - 5 h
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 100 A
Kennfarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8001636219066
Artikelnummer
SCASCM5100R5W
Herstellernummer
SCM5100R5W
Hersteller
SCA
Polzahl:
5
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung:
5 h
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7.035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
145 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Flanschmaß horizontal:
145 mm
Militärausführung:
nein


