SCAME PARRE SPA - SCASCM460C7W PRESA MOBILE 60A 3P 4W 7H IP67 3 480V - SCM460C7W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 60 A
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 7 h
Kennfarbe - rot
RAL-Nummer - 7.035
Packung
1 ST
EAN
8001636218410
Artikelnummer
SCASCM460C7W
Herstellernummer
SCM460C7W
Hersteller
SCA
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
7.035
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein


