SCAME PARRE SPA - SCASCM460C6W PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 4
Kennfarbe - rot
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 60 A
Packung
1 ST
EAN
8001636306704
Artikelnummer
SCASCM460C6W
Herstellernummer
SCM460C6W
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
4
Kennfarbe:
rot
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7.035
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein


