Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM460C12W PRESA MOBILE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM460C12W PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 4

  • UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 60 A

  • Uhrzeit-Stellung - 12 h

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636180809

Artikelnummer

SCASCM460C12W

Herstellernummer

SCM460C12W

Hersteller

SCA

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

4

UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):

60 A

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

60A 3P 4W 12h 125/250V Morsetti a vite