Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM430C7W PRESA MOBILE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM430C7W PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - rot

  • UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 30 A

  • Uhrzeit-Stellung - 7 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636218441

Artikelnummer

SCASCM430C7W

Herstellernummer

SCM430C7W

Hersteller

SCA

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

4

Kennfarbe:

rot

UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):

30 A

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

SCM430C7W PRESA VOL. 30A 3P 4W IP67 7h. Grado di protezione: IP67. Serie commerciale: Serie EUREKA[PIN&SLEEVE]. Uscita cavo: PRESSACAVO. Corrente nominale: 30A. Poli: 3P 4W. Tensione nominale: 3Ø480V. Colore: ROSSO. Riferimento Orario: 7h.