Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM430C6S PRESA MOBILE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM430C6S PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - rot

  • UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 30 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636285450

Artikelnummer

SCASCM430C6S

Herstellernummer

SCM430C6S

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP44

Polzahl:

4

Kennfarbe:

rot

UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):

30 A

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

30A 3P 4W 6h 3Ø380-415V Morsetti a vite