SCAME PARRE SPA - SCASCM420R6S PRESA FISSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 20 A
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - rot
RAL-Nummer - 7.035
Packung
1 ST
EAN
8001636306742
Artikelnummer
SCASCM420R6S
Herstellernummer
SCM420R6S
Hersteller
SCA
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
7.035
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein
Flanschmaß vertikal:
75 mm
Flanschmaß horizontal:
75 mm